그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Techflex (TM) PET 슬리브 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.18 ~ 0.63 |
내부 Dia. | 0.375 " |
길이 | 500ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
온도. 범위 | 화씨 -103 ~ 257도 |
타입 | 3/8 "확장형 브레이드 |
벽 두께 | 0.025 " |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PTN0.25BK500 | 0.250 " | 500ft. | 1/4 "확장형 브레이드 | ₩ 172,252 | |
PTN0.25BK100 | 0.250 " | 100ft. | 1/4 "확장형 브레이드 | ₩ 41,510 | |
PTN0.38BK50 | 0.375 " | 50ft. | 3/8 "확장형 브레이드 | ₩ 35,525 | |
PTN0.50BK500 | 0.500 " | 500ft. | 1/2 "확장형 브레이드 | ₩ 403,410 | |
PTN0.50BK50 | 0.500 " | 50ft. | 1/2 "확장형 브레이드 | ₩ 49,087 | |
PTN0.75BK250 | 0.750 " | 250ft. | 3/4 "확장형 브레이드 | ₩ 298,095 | |
PTN0.75BK50 | 0.750 " | 50ft. | 3/4 "확장형 브레이드 | ₩ 71,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.