그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Techflex (TM) 슬리브 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.5 ~ 1.25 |
내부 Dia. | 0.750 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
온도. 범위 | 화씨 -103 ~ 257도 |
타입 | 3/4" 난연성 확장 가능 브레이드 |
벽 두께 | 0.025 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN0.25TB100 | 0.250 " | 100ft. | 1/4" 난연성 확장 가능 브레이드 | 0.025 " | ₩ 47,740 | |
FRN0.38TB50 | 0.375 " | 50ft. | 3/8" 난연성 확장 가능 브레이드 | 0.025 " | ₩ 49,525 | |
FRN0.50TB50 | 0.500 " | 50ft. | 1/2" 난연성 확장 가능 브레이드 | 0.025 " | ₩ 59,360 | |
FRN1.25TB50 | 1.25 " | 50ft. | 1-1/4" 난연성 확장 가능 브레이드 | 0.025 " | ₩ 129,412 | |
FRN1.75TB50 | 1.75 " | 50ft. | 1-3/4" 난연성 확장 가능 브레이드 | 0.025 " | ₩ 219,555 | |
CCP0.25BK | 0.250 " | 100ft. | 1/4 "마모 방지 확장형 편조 | 0.024 " | ₩ 70,507 | |
CCP0.38BK | 0.375 " | 50ft. | 3/8 "마모 방지 확장형 편조 | 0.024 " | ₩ 54,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.