그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Techflex (TM) Insultherm |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.63 ~ 0.88 |
내부 Dia. | 0.63 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -94 ~ 1202도 |
타입 | 5/8 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 |
벽 두께 | 0.046 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | MX |
모델 | 내부 Dia. | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGN0.38BK100 | 0.38 " | 3/8 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.043 " | ₩ 367,710 | |
FGN0.50BK100 | 0.500 " | 1/2 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 528,360 | |
FGN0.75BK100 | 0.750 " | 3/4 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 706,860 | |
FGN1.00BK100 | 1" | 1 "1200도 F 유리 섬유 슬리브 | 0.057 " | ₩ 960,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.