그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 2.25 ~ 2.5 |
내부 Dia. | 2.5 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 탄도 나일론 |
온도. 범위 | 화씨 -49 ~ 302도 |
타입 | 2 1/2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 |
벽 두께 | 0.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 5806322000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DWN2.00BK25 | 2" | 25ft. | 2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 346,290 | |
DWN2.50BK25 | 2.5 " | 25ft. | 2 1/2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 378,420 | |
DWN3.00BK25 | 3" | 25ft. | 3 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 442,680 | |
DWN3.50BK25 | 3.5 " | 25ft. | 3 1/2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 492,660 | |
DWN4.00BK25 | 4" | 25ft. | 4 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 506,940 | |
DWN4.50BK25 | 4.5 " | 25ft. | 4 1/2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 556,920 | |
DWN4.50BK10 | 4.5 " | 10ft. | 4 1/2 "열악한 환경, 후크 앤 루프 클로저 | ₩ 248,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.