항목 | 화이트 보드가있는 다중 이벤트 타이머 |
경보 | 4 다름 |
배터리 타입 | AAA |
깊이 | 1" |
숫자 크기 | 0.4 입력 |
디스플레이 | LCD |
디스플레이 높이 | 2 입력 |
디스플레이 너비 | 1.5 입력 |
높이 | 3.875 " |
맥스. 시간 설정 | 23 시간 59 분 |
최소 시간 설정 | 1 분 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9106907500 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.