그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 목욕 규모 |
생산 능력 | 300의 파운드 |
디지털 / 기계 | Mechanical |
졸업 | 2의 파운드 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 10.75 " |
전체 폭 | 11.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
무게 표면 깊이 | 2" |
무게 표면 폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8423100060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 장치 | 생산 능력 | 디지털 / 기계 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 졸업 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20044014 | - | 136kg / 300 파운드 | Mechanical | 2" | 10.5 " | 1kg / 2 파운드 | 2" | 10.25 " | ₩ 24,867 | ||
74074102 | (2) 3V 리튬 이온 배터리 | 180kg / 400 파운드 | 디지털 | 1.5 " | 13 " | 0.09kg / 0.2 파운드 | 1.5 " | 13.5 " | ₩ 79,152 | ||
75064192 | (2) 1.5 리튬 이온 배터리 | 180kg / 400 파운드 | 디지털 | 2.25 " | 14.25 " | 0.227kg / 0.5 파운드 | 2.25 " | 13.5 " | ₩ 85,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.