항목 | 사인 포스트 |
색상 | 은 |
깊이 | 1-15 / 32 " |
마감재 | 아연 |
길이 | 6" |
자재 | 강철 |
포스트 스타일 | U-채널 |
무게 / 피트. | 2 |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 8.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100619 | 은 | 7 / 8 " | 아연 | 8ft. | 2.25 " | ₩ 64,890 | RFQ
| |
054-00004 | 초록색 | 1.5 " | 분말 코팅 | 10ft. | 1-1/4, 3-1/8" | ₩ 92,452 | RFQ
| |
054-00043 | 은 | 2" | 아연 | 8ft. | 2" | ₩ 130,252 | RFQ
| |
1603-00003 | 은 | 2" | 16가. 아연 도금 | 10ft. | 2" | ₩ 151,620 | RFQ
| |
054-00036 | 은 | - | 아연 | 10ft. | 2.38 " | ₩ 139,790 | RFQ
| |
054-00014 | 초록색 | 7 / 8 " | 분말 코팅 | 8ft. | 2.25 " | ₩ 51,835 | RFQ
| |
1603-00004 | 은 | 2" | 아연 | 144 " | 2" | ₩ 194,337 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.