그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 브러시 홀더 |
백업 | 알루마이트 처리 지우기 |
강모 색상 | 해당 사항 없음 |
채우기 유형 | 해당 사항 없음 |
장착 플랜지 크기 (인치) | 1.5 |
전체 길이 | 36 " |
프로필 | 90도 각도 |
타입 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8431390010 |
원산지 | US |
모델 | 백업 | 백업 높이 (인치) | 배킹 폭 (인치) | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 12 " | 삭제 양극 | ₩ 239,225 | |
AH100224CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 24 " | 삭제 양극 | ₩ 307,405 | |
AH100248CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 48 " | 삭제 양극 | ₩ 464,642 | |
AH100260CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 60 " | 삭제 양극 | ₩ 531,615 | |
AH100284CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 84 " | 삭제 양극 | ₩ 756,752 | RFQ
|
AH100296CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 96 " | 삭제 양극 | ₩ 802,462 | RFQ
|
AH100412CF | 알류미늄 | 7/16 | 7/16 | 12 " | 삭제 양극 | ₩ 253,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.