그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 브러쉬 |
내산성 | 아니 |
강모 색상 | 탄 |
강모 소재 | 0.003 와이어 |
브러시 직경 | 3 / 8 " |
브러쉬 길이 | 1.5 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
손잡이 길이 | 16.5 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 트위스트 와이어 |
전체 길이 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05002 | 1 / 8 " | 1" | 5" | 황동 | 6" | ₩ 87,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.