그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 존 밸브 |
부피 계수 | 4.5 |
연결 유형 / 크기 | 땀 1 " |
깊이 | 2-3 / 8 " |
전기 연결 | 전원 및 종단 스위치 용 2 핀 나사 커넥터 |
높이 | 5.125 " |
맥스. 수온 | 220도 에프 |
안전한 작동 수압 | 300 |
타입 | XNUMX 방향 지열 시스템 |
전압 | 24 |
폭 | 5 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8481809025 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
V050T3G1ZA024Q4A1 | 1.5 | NPT 1 / 2 " | XNUMX 방향 지열 시스템 | ₩ 483,140 | |
V075T3G1ZA024Q4A1 | 4.5 | NPT 3 / 4 " | XNUMX 방향 지열 시스템 | ₩ 493,202 | |
V100T3G1ZA024Q4A1 | 4.5 | NPT 1 " | XNUMX 방향 지열 시스템 | ₩ 530,092 | |
Z050T3-1 | 1.5 | NPT 1 / 2 " | XNUMX 방향 폐쇄 형 시스템 | ₩ 405,370 | |
Z075T3-1 | 4.5 | NPT 3 / 4 " | XNUMX 방향 폐쇄 형 시스템 | ₩ 417,025 | |
Z100T3-1 | 4.5 | NPT 1 " | XNUMX 방향 폐쇄 형 시스템 | ₩ 456,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.