항목 | 스위칭 릴레이 / 실외 리셋 |
보조 접점 등급 | 6A |
제어 범위 | -30도 ~ 40도 |
전기 연결 | 120 VAC |
120V에서 최대 부하 암페어 | 12 |
높이 | 3" |
리드 길이 | 최대 500 ' |
길이 | 8" |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 36 |
맥스. VA | 720 |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
저항성 암페어 @ 120V | 6 |
감지기 | 10K 옴 |
센서 리드 | 12 " |
센서 범위 | -30도 ~ 200도 F |
타입 | 펌프 |
무게 | 2 파운드 |
폭 | 568603 " |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9032896025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.