그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스피커 스트로브 |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 120도 |
깊이 | 2.5 |
마감재 | 빨간색 |
플래시 (칸델라) | 15/185 |
높이 | 6.5 |
습도 범위 | 10 ~ 93 |
길이 | 6.5 " |
설치 | 벽 |
최대 출력 (dBA) | 86 |
대기 상태 (mA) | 0 |
튜브 길이 | 1 |
타입 | 스피커 스트로브 |
전압 | 12 / 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.