그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 신호 장치 |
경보 전류 | 30mA |
주변 온도. 범위 | 14 ~ 140 F |
깊이 | 1-5 / 8 " |
높이 | 5.375 " |
길이 | 4.875 " |
필요한 수 | 1 |
최대 출력 (dBA) | 85 |
대기 상태 (mA) | 3.0 |
타입 | 신호 장치 |
전압 | 20 ~ 29VDC |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8531100025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 경보 전류 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RTS2-AOS | 55mA | 1-1 / 2 " | 5.25 " | ₩ 323,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.