그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 광전 전원 보드 |
대기 속도 | 100 ~ 4000 FPM |
경보 전류 | 최대 65mA @ 24VDC / 최대 135mA RMS @ 24VAC / 최대 35mA RMS @ 120VAC |
주변 온도. 범위 | -4 ~ 158 F |
깊이 | 2-1 / 2 " |
높이 | 5" |
습도 범위 | 0에서 95 % RH까지 |
길이 | 7.75 " |
필요한 수 | 1 |
대기 상태 (mA) | 최대 21mA @ 24VDC / 최대 65mA RMS @ 24VAC / 최대 20mA RMS @ 120VAC |
타입 | 연기 탐지기 |
전압 | 24/120 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.