SUPERVANE SV722000016-04 카본 베인 세트, 135mm x 44mm x 4mm 크기, 4개 팩
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카본 베인 |
EAN | 5060493322251 |
높이 | 44mm |
길이 | 135mm |
자재 | 탄소 |
팩 수 | 4 |
두께 | 4mm |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV3301002-06 | 60mm | 25mm | 4mm | ₩ 261,163 | RFQ
| |
SV3301011-04 | 75mm | 35mm | 4mm | ₩ 274,909 | RFQ
| |
SV3301012-04 | 100mm | 43mm | 4mm | ₩ 343,636 | RFQ
| |
SV3301016-04 | 85mm | 42mm | 4mm | ₩ 284,072 | RFQ
| |
SV3301017-03 | 20mm | 22mm | 3mm | ₩ 68,727 | RFQ
| |
SV3301018-04 | 29mm | 26mm | 3mm | ₩ 132,872 | RFQ
| |
SV3301020-04 | 160mm | 46mm | 4mm | ₩ 449,018 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.