그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피팅 브러시 |
건설 | 강철과 수지 |
함수 | SolderIng 전에 1/2 및 3/4 "TubIng 및 FittIng 세척 |
높이 | 1" |
길이 | 10.75 " |
튜브 크기 | 1/2 인치, 3/4 인치 |
타입 | 4에서 1 |
UPC | 017197996436 |
부피 무게 | 0.7363 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18610 | 1.35 " | 10 " | 2.97 " | ₩ 13,974 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.