항목 | 앵글 피팅 |
마감재 | 금 아연 도금 |
높이 | 3-3 / 4 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 9 / 16 " |
장착 구멍 OC | 1-49 / 64 " |
구멍 수 | 4 |
폭 | 6-5 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB214EG | 전기 아연 도금 | 4-1 / 8 " | 3 1 / 2 " | 강철 | 5 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
AB216 | - | 4-1 / 8 " | - | 강철 | 5 | 3-1 / 2 " | - | RFQ
| |
AB-227SS-316 | - | - | 3" | 스테인리스 강 | 2 | - | - | RFQ
| |
AB-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8 " | 스테인리스 강 | - | - | - | RFQ
| |
X299EG | 전기 아연 도금 | 2-5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 강철 | 2 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
X204HDG | - | 3-3 / 4 " | 6-3 / 8 " | 강철 | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
| |
X201HDG | 용융 아연 도금 | - | - | 강철 | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.