항목 | 브라켓 |
마감재 | 금 아연 도금 |
높이 | 3-7 / 8 " |
길이 | 3-3 / 4 " |
자재 | 강철 |
구멍 수 | 4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB205M | 금 아연 도금 | - | 3 1 / 2 " | 강철 | - | 0.24 " | - | RFQ
| |
AB202M | 금 아연 도금 | - | 2" | 강철 | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
AB299MODSS316 | - | 2" | 2" | 스테인리스 강 | 2 | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
S201-L-16-HDG | 용융 아연 도금 | 4-7 / 16 " | 16 " | 강철 | - | - | - | RFQ
| |
N205SS316 | - | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | 스테인리스 강 | 4 | - | - | RFQ
| |
N205-GR | 우레탄 분말 | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | 강철 | 4 | - | - | RFQ
| |
N205-EG | 전기 아연 도금 | 3-7 / 8 " | 3-3 / 4 " | 강철 | 4 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.