SUPER-STRUT EZ209 채널 Z형 피팅

항목: CF4XRA 모델: EZ209
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목채널 Z 모양 피팅
마감재 금 아연 도금
높이2-7 / 16 "
길이1-7 / 8 "
자재강철
구멍 수2
1-5 / 8 "

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 높이자재구멍 수타입가격
SUPER-STRUT A209 Z 형 피팅 A 시리즈 골드 | AB9ZYT 2HAU8 A209금 아연 도금-열연 탄소강-A 시리즈 채널과 함께 사용1.62 "₩ 14,910
SUPER-STRUT B209 Z 형 피팅 B 시리즈 골드 | AB9ZYU 2HAU9 B209금 아연 도금-열연 탄소강-B 시리즈 채널과 함께 사용13 / 16 "₩ 14,332
SUPER-STRUT CZ209 채널 Z 모양 피팅 | CF4XYU CZ209금 아연 도금3-1 / 4 "강철3---
RFQ
SUPER-STRUT C209 채널 Z 모양 피팅 | CF4XYV C209--강철----
RFQ
SUPER-STRUT CZ209EG 채널 Z 모양 피팅, 전기 아연 도금 | CF4YAN CZ209EG전기 아연 도금3-1 / 4 "강철3-1-5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT B209HDG 채널 Z 모양 피팅, 용융 아연 도금 | CF4YDW B209HDG용융 아연 도금-강철----
RFQ
SUPER-STRUT A209HDG 채널 Z 모양 피팅, 용융 아연 도금 | CF4ZKG A209HDG용융 아연 도금-강철2-1-5 / 8 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SUPER-STRUT EZ209 채널 Z형 피팅