그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 와셔 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 3 / 8 " |
깊이 | 0.104 " |
마감재 | 금 아연 도금 |
내부 Dia. | 0.438 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1" |
스틸 두께 | 1/4 인치 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 일주 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.