그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 육각 너트 |
색상 | 은 |
깊이 | 0.438 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
두께 | 0.226 " |
스레드 크기 | 1 / 4 " |
폭 | 0.505 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 두께 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E145 1/2EG | 0.75 " | 0.448 " | 1 / 2 " | 0.866 " | ₩ 16,275 | ||
E145 3/8EG | 0.56 " | 0.337 " | 3 / 8 " | 0.65 " | ₩ 10,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.