SUPER-STRUT E142-1/4X125SS6 육각 헤드 캡 나사, 1/4 x 1.25인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
헤드 유형 | 마녀 |
길이 | 1 1 / 4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
나사 유형 | UNC |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 길이 | 자재 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | 금 아연 도금 | - | - | 1" | 강철 | - | ₩ 52,430 | ||
E142-3/8X250EG | 전기 아연 도금 | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | 강철 | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1/4X125EG | 전기 아연 도금 | - | - | 1 1 / 4 " | 강철 | - | - | RFQ
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1/2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | 스테인리스 강 | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-1/2-1-1/2 | 금 아연 도금 | - | - | 1 1 / 2 " | 강철 | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.