그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 U 피팅 |
색상 | 은 |
깊이 | 3 / 16 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
자재 | 냉간 성형 강철 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 길이 | 자재 | 구멍 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A210 | 1.62 " | 덴탈 | 5-3 / 8 " | 금 아연 도금 | - | 열연 탄소강 | - | A 시리즈 채널과 함께 사용 | ₩ 15,347 | ||
B210 | 13 / 16 " | 덴탈 | 5-3 / 8 " | 금 아연 도금 | - | 열연 탄소강 | - | B 시리즈 채널과 함께 사용 | ₩ 23,222 | ||
A210EG | 1.62 " | 은 | 1.625 " | 전기 아연 도금 | - | 냉간 성형 강철 | - | - | ₩ 13,160 | ||
C210 | - | - | - | - | - | 강철 | - | - | - | RFQ
| |
AB288-1/2HDG | - | - | - | 용융 아연 도금 | - | 강철 | - | - | - | RFQ
| |
A210-HDG | 5-3 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | 용융 아연 도금 | - | 강철 | 5 | - | - | RFQ
| |
A-213 | - | 덴탈 | 1-11 / 32 " | 금 아연 도금 | 4-1 / 2 " | 강철 | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.