그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 윙 피팅 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 2" |
마감재 | 금 아연 도금 |
자재 | 열연 탄소강 |
두께 | 1/4 |
타입 | 180도, 탭 2개 |
폭 | 5 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 깊이 | 타입 | 폭 | 마감재 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | 덴탈 | 3-7 / 8 " | 3탭 티 | 5.875 " | 금 아연 도금 | - | - | ₩ 33,740 | ||
AW205 엘 | 1/4 | 덴탈 | 1-3 / 4 " | 왼쪽 탭 | 1.88 " | 금 아연 도금 | - | - | ₩ 18,637 | ||
AW205R | 1/4 | 덴탈 | 1-3 / 4 " | 오른쪽 탭 | 1.88 " | 금 아연 도금 | - | - | ₩ 20,247 | ||
AW228 | - | 덴탈 | - | - | 5-3 / 8 " | 금 아연 도금 | 3-7 / 8 " | 9-5 / 32 " | - | RFQ
| |
AW226 | - | 덴탈 | - | - | 3-1 / 2 " | 금 아연 도금 | 2" | 5-13 / 32 " | - | RFQ
| |
AW224 | - | 덴탈 | - | - | - | 금 아연 도금 | 3-7 / 8 " | 5-7 / 16 " | - | RFQ
| |
AW219 | - | 덴탈 | - | - | 5-3 / 8 " | 금 아연 도금 | 3-7 / 8 " | 9-5 / 32 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.