그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 스프링 너트 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 4 " |
깊이 | 1-5 / 8 " |
마감재 | 304 스테인레스 스틸 |
내부 치수 | 8.5 X 7.25 X 3.75 |
길이 | 1.375ft. |
자재 | 케이스 강화 강철 |
스틸 두께 | 1/4 인치 |
두께 | 1 / 4 " |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
나사 유형 | UNC |
타입 | A 및 C 시리즈 채널 및 인서트와 함께 사용 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7320205060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 도관 크기 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 두께 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100 3 / 8SS | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1-3 / 4 " | 304 스테인레스 스틸 | 케이스 강화 강철 | 1 / 4 " | 3 / 8-16 | A 및 C 시리즈 채널 및 인서트와 함께 사용 | ₩ 281,067 | ||
A100 1 / 2SS | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1-7 / 8 " | 304 스테인레스 스틸 | 케이스 강화 강철 | 1 / 4 " | 1 / 2-13 | A 및 C 시리즈 채널 및 인서트와 함께 사용 | ₩ 436,467 | ||
A100 1/4 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ₩ 55,475 | ||
A100 3/8 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ₩ 63,840 | ||
A100 5/16 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | ₩ 61,250 | ||
A100 5/8 | 1.38 " | - | 1-5 / 32 " | 일반적인 | 냉간 성형 강철 | 13 / 32 " | 5 / 8 " | - | ₩ 94,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.