그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 강성 파이프 클램프 |
케이블 범위 | 2.500 ~ 2.875 인치 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 2.5 " |
깊이 | 1.25 " |
마감재 | 금 아연 도금 |
자재 | 열연 탄소강 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 2-1/2 |
두께 | 12가. |
타입 | OD 2.875, 하중 설계 1000파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 범위 | 도관 크기 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
702 3 | 3.000 ~ 3.500 인치 | 3" | 12가. | OD 3.500, 하중 설계 1650파운드 | ₩ 127,732 | |
702 3 1 / 2 | - | 3.5 " | 11가. | OD 4.000, 하중 설계 1650파운드 | ₩ 222,547 | |
702 4 | 4.000 ~ 4.500 인치 | 4" | 11가. | OD 4.500, 하중 설계 1650파운드 | ₩ 232,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.