그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 OD 튜브 스트랩 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 1-3 / 8 " |
마감재 | 금 아연 도금 |
길이 | 1.28ft. |
자재 | 열연 탄소강 바 |
크기 | 1 3 / 8 " |
스틸 두께 | 1/4 인치 |
두께 | 14가. |
타입 | 설계하중 1000파운드 |
폭 | 2.73 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 5 / 8 | 5 / 8 " | 14가. | 설계하중 750파운드 | 1.92 " | ₩ 5,215 | ||
701 7 / 8 | 7 / 8 " | 14가. | 설계하중 750파운드 | 2.16 " | ₩ 4,900 | ||
701 1 1 / 8 | 1-1 / 8 " | 14가. | 설계하중 1000파운드 | 2.5 " | ₩ 5,565 | ||
701 1 5 / 8 | 1-5 / 8 " | 14가. | 설계하중 1000파운드 | 2.97 " | ₩ 9,012 | ||
701 2 1 / 8 | 2-1 / 8 " | 12가. | 설계하중 1300파운드 | 3.55 " | ₩ 11,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.