항목 | 파이프 클램프 |
턱 폭 | 12 " |
길이 | 19 " |
잠금 장치 | 고정 나사 |
자재 | 강철 |
크기 | 5 ~ 12 인치 |
타입 | 울트라 클램프 |
선박 중량 (kg) | 7.96 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 47.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 턱 폭 | 길이 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781000 | - | 10 " | 20 " | 1 ~ 10 인치 | 잭 바 | ₩ 1,310,645 | ||
781130 | - | 2.5 " | 9" | 1 ~ 2.5 인치 | 울트라 클램프 | ₩ 314,352 | ||
781150 | - | 6" | 15 " | 2 ~ 6 인치 | 울트라 클램프 | ₩ 405,160 | ||
781510 | 파이프 설치 작업용 1 ~ 2-1/2" 클램프 | - | - | - | 울트라 클램프 | ₩ 377,037 | ||
781520 | 파이프 설치 작업용 2~6" 클램프 | - | - | - | 울트라 클램프 | ₩ 535,202 | ||
781530 | 파이프 설치 작업용 5 ~ 12 "클램프 | - | - | - | 울트라 클램프 | ₩ 768,040 | ||
785000 | 용접하는 동안 파이프를 고정 | - | - | - | 홀드-E | ₩ 334,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.