그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오목한 풀 핸들 |
색상 | 은 |
컷 아웃 높이 | 1-37 / 64 " |
컷 아웃 폭 | 3-35 / 64 " |
마감재 | 공단 |
그립 길이 | 3-35 / 64 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인리스 스틸 / 구리 스터드 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4-1 / 64 " |
실장 형 | 스레드 스터드 |
전체 길이 | 4 49 / 64 " |
전체 폭 | 2.437 " |
투영 | 1 / 8 " |
나사 크기 | M5 너트 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 마감재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 패널 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-100-B | 스냅인 | 검정 | 매트 | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 포함되지 않음 | 51 / 64 " | ₩ 4,252 | ||
ATS-100-IV | 스냅인 | 백 | 매트 | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 포함되지 않음 | 51 / 64 " | ₩ 5,337 | ||
ES-611 / IT | 나사 구멍 | 은 | 공단 | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | M4 X 25 | - | ₩ 16,730 | ||
ES-611 / WO | 용접 | 은 | 공단 | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | - | - | ₩ 12,372 | ||
HH-AS2 | 나사 구멍 | 은 | 공단 | 4-23 / 32 " | 2 23 / 64 " | 5 / 64 " | M4 너트 | - | ₩ 30,835 | ||
HH-FB-1 / S | 나사 구멍 | 은 | 공단 | 5.437 " | 3 15 / 32 " | 13 / 64 " | M4 X 20 | - | ₩ 38,832 | ||
HH-FC-2 / S | 용접 | 은 | 공단 | 4 5 / 16 " | 2 33 / 64 " | 13 / 64 " | M4 너트 | - | ₩ 34,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.