그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빔 토크 렌치 |
정확성 | 표시 값의 +/- 2 %, CW / EB4CCW, 표시 값의 20 % ~ 100 % |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
처리 | 피봇 볼 |
핸들 타입 | 피봇 볼 |
헤드 유형 | 일주 |
자재 | 합금 탄소강 |
측정 유형 | 뉴턴 미터 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 6.5 " |
기본 스케일 증분 | 0.5 Nm 수준 |
기본 스케일 범위 | 0에서 12Nm |
리셋 유형 | 자동 리셋 |
회전 | CW, CCW |
환경 | 자동 리셋 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 처리 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855290 | 1 / 2 " | 피벗 | 피벗 | 18 " | 10 Nm 수준 | 0 Nm | ₩ 1,474,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.