STRUCTURAL PLASTICS D6624 완충재 선반 1000파운드 HDPE 66W x 24D
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Dunnage 랙 |
색상 | 검정 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 평면 |
높이 | 12 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 부하 용량 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4824 | 24 " | Dunnage 랙 | 900의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 48 " | ₩ 251,965 | ||
D9636 | 36 " | Dunnage 랙 | 2000의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 96 " | ₩ 349,825 | RFQ
| |
D4824 | 24 " | Dunnage 랙 | 700의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 48 " | ₩ 225,907 | ||
DT9636 | 36 " | Dunnage 랙 | 2700의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 96 " | ₩ 440,790 | RFQ
| |
DT9624 | 24 " | Dunnage 랙 | 2250의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 96 " | ₩ 328,387 | RFQ
| |
DT6624 | 24 " | Dunnage 랙 | 1500의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 66 " | ₩ 264,827 | ||
DT3624 | 24 " | Dunnage 랙 | 750의 파운드 | 폴리에틸렌 | - | 36 " | ₩ 171,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.