그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콘크리트 앵커 나사 |
앵커 직경 | 3 / 8 " |
드릴 비트 크기 | 3 / 8 " |
헤드 스타일 | 육각 와셔 |
길이 | 1.75 " |
자재 | 케이스 경화 강철, 아연 도금 |
맥스. 작업 두께 | 1 / 4 " |
최소 삽입 | 1.5 " |
타입 | 자체 스레딩 |
궁극 전단 (Lb.) | 3668 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 2974 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7318158069 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.