SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 웨지 앵커, 3/4인치 직경, 10인치 앵커 길이, 10Pk
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
기관 규정 준수 | ICC-ES ESR-3037 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
앵커 길이 | 10 " |
콘크리트에 삽입 | 4.125 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 작업 두께 | 3.500 " |
최소 삽입 | 5.75 " |
나사 길이 | 6" |
스레드 크기 | 3 / 4-10 UNS |
타입 | 강력한 볼트 |
선박 중량 (kg) | 5.53 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.