그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
기관 규정 준수 | ICC-ES ESR-3037 |
앵커 직경 | 3 / 8 " |
앵커 길이 | 3.75 " |
콘크리트에 삽입 | 1.875 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 작업 두께 | 3 / 8 " |
최소 삽입 | 2.875 " |
나사 길이 | 2 1 / 3 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.