그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Elec Tankless 온수기 |
암페어 AC | 21 |
깊이 | 3.25 " |
요소 | 베어 와이어 니켈 크롬 |
높이 | 6.5 " |
최소 흐름 활성화 | 0.40gpm |
설치 | 수직선 |
상 | 1 |
압력 범위 | 150의 PSI |
주거, 상업 | Commercial |
온도. 범위 | 화씨 82도 ~ 130도 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 33도 F |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 11도 F |
온도 2.5 GPM에서 상승 | 7도 F |
온도 4.0 GPM에서 상승 | 4도 F |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 3도 F |
온도 8.0 GPM에서 상승 | 2도 F |
전압 | 120 VAC |
물 연결 | 3/8 "압축 |
온수기 응용 | 언더 싱크 |
와트 | 2400 |
폭 | 7.5 " |
와이어 크기 | 10 AWG |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8516100080 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 깊이 | 와이어 크기 | 높이 | 항목 | 온도. 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC-E8-10 | 7.12 " | 50 | 4.125 " | 8 AWG | 14.187 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 86도 ~ 140도 | 208 / 240 VAC | ₩ 526,347 | ||
MINI 2 | 7.5 " | 16 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 82도 ~ 130도 | 120 VAC | ₩ 343,175 | ||
MINI 3 | 7.5 " | 25 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 82도 ~ 130도 | 120 VAC | ₩ 340,795 | ||
MINI 3.5 | 7.5 " | 31 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 82도 ~ 130도 | 120 VAC | ₩ 339,342 | ||
MINI 4 | 7.5 " | 15.2 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 82도 ~ 130도 | 208 / 240 VAC | ₩ 463,522 | ||
MINI 6 | 7.5 " | 24.7 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 82도 ~ 130도 | 208 / 240 VAC | ₩ 304,745 | ||
DHC-E12 | 7.88 " | 50 | 4.125 " | 6 AWG | 14.187 " | Elec Tankless 온수기 | 화씨 86도 ~ 140도 | 208 / 240 VAC | ₩ 528,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.