그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프로그래밍 가능한 정량 펌프 |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
cc / 분 | 6.6 |
컴플라이언스 | UL, CUL |
코드 길이 | 10ft. |
헤드 및 피팅 재료 | 폴리 카보네이트 |
높이 | 5 13 / 16 " |
Hz | 60 |
길이 | 5 5 / 16 " |
최대. 흐름 | 0.1GPH |
최대 유량 | 0.1gph |
최대. 압력 | 25의 PSI |
최대 점도 | 100CPS |
최소 유량 | .002 GPD |
모터 RPM | 9 |
피드 수 | 1 |
전원 코드 | 10 포트 |
펌프 유형 | 연동 |
재현성 | +/- 5 % |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
튜브 재질 | 산토 프렌 |
타입 | 프로그래밍 가능, 비례 |
전압 | 120 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 32.39 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.