항목 | 팔레트 랙 보호기 |
베이스 깊이 | 6" |
기본 너비 | 8" |
색상 | 노란색 |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 4" |
전체 폭 | 8" |
사용 가능한 개방 폭 | 4-11 / 16 " |
벽 두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3L1012 YW | 파우더 코트 | 고문 | 12.75 " | 2" | 2" | ₩ 144,655 | ||
SP3L1018YW | 파우더 코트 | 고문 | 18.75 " | 2" | 2" | ₩ 179,637 | ||
SP3L1024YW | 파우더 코트 | 고문 | 24.75 " | 2" | 2" | ₩ 207,637 | ||
FPS3-4D018YW | 파우더 코트 | 바닥 | 18 " | 8" | 8" | ₩ 214,060 | ||
FPS3-4D012YW | 그린 | 바닥 | 12 " | 4" | 8" | ₩ 150,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.