STEEL KING BCF4L036192PB 팔레트 랙 수직 프레임 36 x 36 x 192 파란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 랙 직립 프레임 |
색상 | 주의 사항 블루 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
발판 | 4-1 / 2 x 5 인치 |
높이 | 192 " |
부하 용량 | 51,500의 파운드 |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 192 " |
전체 폭 | 4" |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 96.16 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 490.22 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCF3L048144PB | 48 " | 144 " | 35,200의 파운드 | 48 " | 144 " | 3" | 3" | ₩ 785,942 | RFQ
|
BCF3L036192PB | 36 " | 192 " | 35,200의 파운드 | 36 " | 192 " | 3" | 3" | ₩ 978,425 | RFQ
|
BCF3L042192PB | 42 " | 192 " | 35,200의 파운드 | 42 " | 192 " | 3" | 3" | ₩ 949,515 | RFQ
|
BCF3L048192PB | 48 " | 192 " | 35,200의 파운드 | 48 " | 192 " | 3" | 3" | ₩ 981,330 | RFQ
|
BCF4L036096PB | 36 " | 96 " | 51,500의 파운드 | 36 " | 96 " | 4" | 4" | ₩ 541,922 | RFQ
|
BCF4L042096PB | 42 " | 96 " | 51,500의 파운드 | 42 " | 96 " | 4" | 4" | ₩ 555,695 | RFQ
|
BCF4L048096PB | 48 " | 96 " | 51,500의 파운드 | 48 " | 96 " | 4" | 4" | ₩ 568,067 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.