항목 | 도어 잼 레벨 세트 |
정확성 | +/- 0.0625 " |
색상 | 노란색 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
길이 | 32 "및 78" |
자석 타입 | 희토류 |
그루브 수 | 0 |
레벨 바이알 수 | 2 |
자석 수 | 4 |
수직 바이알 수 | 4 |
총 바이알 수 | 6 |
바이알 재질 | 아크릴 |
바이알 유형 | 거품 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 199.9 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.