그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.06 " |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.96 " |
솔기 | 납땜 |
탭 크기 | 0.032 "X 0.250" |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18RAD-183 | 0.06 " | 600V | 0.85 " | 0.032 "X 0.250" | 22 ~ 18AWG | ₩ 118,650 | ||
14RB-250F | 0.086 " | 600V | 0.96 " | 0.032 "X 0.250" | 16 ~ 14AWG | ₩ 101,447 | ||
14RBD-182 | 0.086 " | 600V | 0.85 " | 0.020 "X 0.187" | 16 ~ 14AWG | ₩ 120,820 | ||
14RBD-183 | 0.086 " | 600V | 0.85 " | 0.032 "X 0.187" | 16 ~ 14AWG | ₩ 107,415 | ||
10RC-250F | 0.133 " | 300V | 1.03 " | 0.032 "X 0.250" | 12 ~ 10AWG | ₩ 172,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.