그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임시 스트레이너 |
클래스 | 150/300 |
연결 | 웨이퍼 평면 |
내부 Dia. | 2.75 " |
길이 | 4" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 740 PSIG |
최대 온도 | 800 F |
외부 Dia. | 5.25 " |
파이프 크기 | 3" |
타입 | 콘 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7418205000 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC1VP1W-A4A | 5.375 " | 8.125 " | 8.625 " | 6" | ₩ 391,580 | |
TC1VM1W-A4A | 3.75 " | 5.125 " | 6.75 " | 4" | ₩ 272,632 | |
TC1VH1W-A4A | 1.75 " | 3" | 4" | 2" | ₩ 154,630 | |
TC1VG1W-A4A | 1.25 " | 2.25 " | 3.25 " | 1.5 " | ₩ 129,920 | |
TC1VE1W-A4A | 3 / 4 " | 1.625 " | 2.5 " | 1" | ₩ 113,907 | |
TC1VD1W-A4A | 5 / 8 " | 1.125 " | 2.125 " | 3 / 4 " | ₩ 118,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.