그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 |
정확성 | + /-1.0의 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | ABS 열가소성 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L 스테인리스 스틸 |
다이얼 크기 | 2-1 / 2 " |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | PSI, BAR 및 MPA |
작동 온도 범위 | 섭씨 -10도에서 +60도 / 화씨 +14도에서 화씨 +140도 |
에서 제공 | 9 볼트 배터리 |
범위 | 0-5 |
분해능 | 범위에 따라 다름 |
소켓 재질 | 304L 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | TW |
A. 이 디지털 압력 게이지는 NEMA 4X 인클로저를 사용하여 오염이나 손상으로부터 보호합니다.
A. -10~60℃
A. 호환 가능한 유체에는 브레이크 유체, 유압 유체, 수소, 모터 오일, 디젤, 질소, 폐수 및 염수가 포함됩니다.
모델 | 정확성 | 다이얼 크기 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-5-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-5 | ₩ 356,020 | |
MG-15-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-15 | ₩ 356,020 | |
MG-50-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-50 | ₩ 356,020 | |
MG-100-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-100 | ₩ 356,020 | |
MG-500-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-500 | ₩ 356,020 | |
MG-1000-A-9V-R | + /-0.25의 % | 3" | 0-1000 | ₩ 356,020 | |
MG1-30-A-9V-R | + /-1.0의 % | 2-1 / 2 " | 0-30 | ₩ 300,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.