그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | RMS 드라이버 |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
주파수 대역 | 300 ~ 5000Hz |
임피던스 | 16 옴 |
최대 와트 수 | 100 |
전체 높이 | 7" |
전체 폭 | 3.25 " |
감도 | 112 dB |
변압기 설정 | 70V |
타입 | 보편적 인 |
와트 (RMS) | 80 |
무게 | 9 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.99 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.