항목 | 야외 록 스피커 |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 90Hz ~ 20kHz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 60 |
전체 높이 | 14 " |
전체 길이 | 13 " |
전체 폭 | 13 " |
전원 탭 @ 75V | 30W / 15W / 7.5W / 3.75W |
변압기 설정 | 70V / 25V |
트위터 Dia. (에.) | 1/2 |
타입 | 기준 |
와트 (RMS) | 40 |
무게 | 14 파운드 |
우퍼 구성 | 운모 |
우퍼 Dia. (에.) | 6-1/2 |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
SPRK65CBT | ₩ 301,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.