그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PA 혼 |
인클로저 색상 | 백 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 300 ~ 15,000Hz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 15 |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 5" |
감도 | 105 dB |
타입 | 비바람에 견디는 |
와트 (RMS) | 10 |
무게 | 1 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.