항목 | 실내 모듈 형 스피커 |
인클로저 색상 | 백 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 175Hz ~ 20kHz |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 30 |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 폭 | 7.5 " |
전원 탭 @ 75V | 6W, 3W, 1.5W |
감도 | 86+ 또는 -3dB |
변압기 설정 | 70 / 25V (1.5W, 3W, 6W 및 8 옴) |
타입 | 코너 마운트 |
와트 (RMS) | 15 |
무게 | 2.1 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8518210000 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
SMSM4I1B6 | ₩ 118,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.