항목 | 천장 내 스피커 키트 |
주파수 대역 | 85Hz ~ 20kHz |
임피던스 | 8 |
최대 와트 수 | 15 |
전체 높이 | 3.5 |
전체 길이 | 13 |
전체 폭 | 13 |
변압기 설정 | 5W, 2.5W, 1W, 0.5W, 0.25W |
트위터 Dia. (에.) | 8 |
타입 | 옥내의 |
와트 (RMS) | 10 |
우퍼 구성 | 서 |
우퍼 Dia. (에.) | 8 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
G86KITPR | ₩ 248,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.