그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트랜스포머가있는 3 방향 스피커 |
인클로저 색상 | 백 |
주파수 대역 | 55 - 20kHz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 50 |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 4 2 / 5 " |
전체 폭 | 4.5 " |
변압기 설정 | 15W, 7.5W, 4W, 2W 및 1W |
트위터 Dia. (에.) | 1 |
타입 | 실내 / 실외 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8518220000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
DMS3TS | ₩ 121,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.