그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 맥스. 외부 Dia. | 하중에서의 처짐 | 마감재 | 최소 내부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 타입 | 구멍 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2437250 | 2.437 " | 0.022 " | 평원 | 1.188 " | 0.278 " | 0.25 " | 접시형 스프링 와셔 | 2.437 | 1 | ₩ 254,450 | |
B3250250 | 3.25 " | 0.044 " | 평원 | 1.563 " | 0.305 " | 0.25 " | 접시형 스프링 와셔 | 3.25 | 1 | ₩ 181,422 | |
B3875250 | 3.875 " | 0.05 " | 평원 | 1.407 " | 0.312 " | 0.25 " | 접시형 스프링 와셔 | 3.875 | 1 | ₩ 314,335 | |
B4500250 | 4.5 " | 0.088 " | 평원 | 2.313 " | 0.36 " | 0.25 " | 접시형 스프링 와셔 | 4.5 | 1 | ₩ 374,412 | |
B4750437 | 4.75 " | 0.048 " | 평원 | 1.688 " | 0.497 " | 0.437 " | 접시형 스프링 와셔 | 4.75 | 1 | ₩ 310,362 | |
B5250394 | 5.25 " | 0.093 " | 평원 | 2.563 " | 0.51 " | 0.394 " | 접시형 스프링 와셔 | 5.25 | 1 | ₩ 375,165 | |
BD112-600 | 4.409 " | 1.87mm | 인산염 | 2.244 " | 8.5mm | 6mm | 메트릭 디스크 스프링 | - | 1 | ₩ 318,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.