그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 드롭 엘보 |
본체 재질 | CPVC |
색상 | 탄 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 400 psi @ 73도 F |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | SDR 11 |
UPC | 011651990299 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 항목 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-0500-S | CPVC / 스테인리스 | FNPT X CTS 허브 | 드롭 이어 엘보 | 40 | ₩ 22,207 | ||
RCD-0500-S | CPVC | CTS 허브 | 90도 드롭 엘보 | SDR 11 | ₩ 3,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.